Motion
RFBA 203C
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06710934
No. Fabricante RFBA 203C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-3/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06710934
No. Fabricante RFBA 203C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.8750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.9063 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.2500 pulg.
  • En general Altura  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    552569
  • Número de Upc del fabricante
    662288487951
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8570 lbf
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-203
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RFBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA RFBA 203C STK
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Carcasa dividida para una sustitución más sencilla del inserto del cojinete

También puede gustarle