Motion
RFBA 308C
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06710941
No. Fabricante RFBA 308C
Price$12,923.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06710941
No. Fabricante RFBA 308C
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
Price$12,923.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.0000 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    9.9063 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5000 pulg.
  • Overall Height  
    5.2500 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Peso
    57.4 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    552580
  • Número de Upc del fabricante
    662288488057
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15320 lbf
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-308
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RFBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA RFBA 308C STK
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Carcasa dividida para una sustitución más sencilla del inserto del cojinete