Motion
RFBA 315
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06710942
No. Fabricante RFBA 315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06710942
No. Fabricante RFBA 315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.7500 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    10.9531 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.6250 pulg.
  • Overall Height  
    6.5000 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Peso
    81.8 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    551905
  • Número de Upc del fabricante
    662288483410
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20980 lbf
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-315
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RFBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA RFBA 315 STK
  • Con volante de sellado
  • Carcasa dividida para una sustitución más sencilla del inserto del cojinete