Motion
RFPA 303C
Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - Acoplamiento de rodillo cónico, calibre de 3-3/16 pulg., montaje de brida pilotada de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06710944
No. Fabricante RFPA 303C
Precio13,815.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - Acoplamiento de rodillo cónico, calibre de 3-3/16 pulg., montaje de brida pilotada de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06710944
No. Fabricante RFPA 303C
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
Precio13,815.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Profundidad general
    4.1875 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    552473
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Serie RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
STK DE BRIDA PILOTADA RFPA 303C