Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3125 a 7.1875 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- En general Altura4.6250 pulg.
- En general Longitud8.8750 pulg.
- Ancho general2.9531 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante552679
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieRPBA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288488545
Descripción general
Descripción del fabricante
RPBA 200-C2 ALMOHADA BLK
- Sin cabestrillo de sellado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad