Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.0630 a 9.6880 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- En general Altura6.3750 pulg.
- En general Longitud11.7500 pulg.
- Ancho general3.6900 pulg.
- Peso29.3 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRPBA 211-2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288483113
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9630 lbf
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieRPBA
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288483113
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi