Motion
RPBA 303-4
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710959
No. Fabricante RPBA 303-4
Precio11,097.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06710959
No. Fabricante RPBA 303-4
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
Precio11,097.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.5625 a 11.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    13.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    552538
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RPBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288487661

Descripción general

Descripción del fabricante
RPBA 303-4 ALMOHADA BLK STK
  • Con volante de sellado

También puede gustarle