Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base4.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.125 a 11.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Bore Diameter3-1/2 pulg.
- Overall Height7.7500 pulg.
- Overall Length13.7500 pulg.
- Ancho general4.1875 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante551875
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieRPBA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288483175
Descripción general
Descripción del fabricante
RPBA 308-2 ALMOHADA BLK STK
- Con volante de sellado