Motion
SC-16TC
Cartucho de cojinete de bolas 715739 - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 1.0312 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio estándar
Artículo MI #06710968
No. Fabricante SC-16TC
Precio1,295.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 715739 - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 1.0312 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio estándar
Artículo MI #06710968
No. Fabricante SC-16TC
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
Precio1,295.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0312 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    715739
  • Número de Upc del fabricante
    662461082621
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Cojinete de repuesto
    2-1T
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    SC
  • UPC_NO
    662461082621

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-16TC GEN GOLD SKWEZLOC
  • Sin cabestrillo de sellado

También puede gustarle