Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Carcasa Ancho1.0937 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5625 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Peso2.70 lb
Detalles
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante727222
- Número de Upc del fabricante662461143711
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Cojinete de repuesto2-12T
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieSC
- UPC_NO662461143711
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado