Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Carcasa Ancho31 mm
- Anillo interior Ancho44.50 mm
- Exterior Diámetro3.8752 pulg.
- Peso3.20 lb
Detalles
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704094
- Número de Upc del fabricante662461253397
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Cojinete de repuesto5207TM
- Tipo de selloSensación
- SerieSC
- UPC_NO662461253397
Descripción general
- Con volante de sellado