Motion
SC-207TMC
Cartucho de cojinete de bolas 704205 - Orificio de 35 mm, 98.43 mm OD, Ancho de carcasa de 31.0 mm, Hierro fundido, Collar Skwezloc, Rendimiento estándar
Artículo MI #06710975
No. Fabricante SC-207TMC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 704205 - Orificio de 35 mm, 98.43 mm OD, Ancho de carcasa de 31.0 mm, Hierro fundido, Collar Skwezloc, Rendimiento estándar
Artículo MI #06710975
No. Fabricante SC-207TMC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Carcasa Ancho  
    31 mm
  • Anillo interior Ancho  
    44.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.8752 pulg.
  • Peso
    3.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    704205
  • Número de Upc del fabricante
    662461253540
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Cojinete de repuesto
    5207TMC
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    SC
  • UPC_NO
    662461253540

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-207TMC SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Sin cabestrillo de sellado

También puede gustarle