Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Carcasa Ancho37.30 mm
- Anillo interior Ancho53.20 mm
- Exterior Diámetro4.5626 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704097
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Cojinete de repuesto5210TM
- Tipo de selloSensación
- SerieSC
- UPC_NO662461253427
Descripción general
- Con volante de sellado