Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior6.8740 pulg.
- Altura total4.0625 pulg.
- En general Ancho1.5625 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2 - 8 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante713950
- Cojinete de repuesto3-1T
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSEHB
Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado