Motion
SEHB-19T
715549 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.1875 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06710995
No. Fabricante SEHB-19T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
715549 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.1875 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06710995
No. Fabricante SEHB-19T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4 - 11 1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    715549
  • Cojinete de repuesto
    3-13T
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SEHB

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-19T BRGS DORADOS AGRI
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

También puede gustarle