Motion
SEHB-23TC
706980 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.4375 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06710999
No. Fabricante SEHB-23TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
706980 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.4375 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06710999
No. Fabricante SEHB-23TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    SEHB-23TC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461279304
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Cojinete de repuesto
    3-17TC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-23TC BRGS DORADOS AGRI
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta Sello de contacto de labio único Diseño de retenedor de montaje en terreno único que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle