Motion
SEHB-24T
716475 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.5000 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06711000
No. Fabricante SEHB-24T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
716475 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.5000 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06711000
No. Fabricante SEHB-24T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2 - 11 1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    SEHB-24T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461087466
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Cojinete de repuesto
    2-18T
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SEHB

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-24T BRGS DORADOS AGRI
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El diseño único de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle