Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Altura total5.4375 pulg.
- En general Ancho2.0938 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante727785
- Cojinete de repuesto2-2TC
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado