Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Altura total6.8130 pulg.
- En general Ancho2.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/4 - 11 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricanteSEHB-35T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461062203
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuesto3-23T
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSEHB
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El diseño único de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación