Motion
SEHB-39TC
706986 Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.4375 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 2.6250 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06711011
No. Fabricante SEHB-39TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
706986 Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.4375 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 2.6250 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #06711011
No. Fabricante SEHB-39TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6250 pulg.
  • Altura total
    6.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    2.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11 1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    706986
  • Cojinete de repuesto
    2-27TC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-39TC BRGS DORADOS AGRI
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

También puede gustarle