Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Altura total5.4380 pulg.
- En general Ancho2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.8100 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de catálogo del fabricanteSEHBD-31
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461061817
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuesto2-115D
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSEHBD
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento de polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° en ambos lados de la trayectoria de la bola con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El exclusivo diseño del retenedor de pilotaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa de 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación