Motion
SF-206TM
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #06711025
No. Fabricante SF-206TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #06711025
No. Fabricante SF-206TM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6100 pulg.
  • En general Altura  
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    3.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SF-206TM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461253113
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Cojinete de repuesto
    5206TM
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461253113

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-206TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • Pernos de montaje y conexión métricos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación