Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0000 pulg.
- Tamaño del perno14 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho de la carcasa5.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- En general Altura2.0780 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Longitud total Diámetro5.1250 pulg.
- Ancho general5.1250 pulg.
- Peso5.8 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSF-208TM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461253137
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.5850 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- Cojinete de repuesto5208TM
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461253137
Descripción general
Descripción del fabricante
SF-208TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- Pernos de montaje y conexión métricos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad