Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud104.78 mm
- Tamaño del perno14 mm
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho de la carcasa39.69 mm
- Ancho del anillo interior49.20 mm
- Longitud a través del orificio49.20 mm
- Longitud total Diámetro136.53 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante704001
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto5209TM
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461253144
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)