Motion
SF-210TM
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #06711031
No. Fabricante SF-210TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #06711031
No. Fabricante SF-210TM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    111.13 mm
  • Tamaño del perno
    14 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    39.69 mm
  • Ancho del anillo interior
    51.60 mm
  • Longitud a través del orificio
    51.60 mm
  • Longitud total Diámetro  
    142.88 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    704004
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5210TM
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461253151

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-210TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Grasa compleja de litio (incluida)

También puede gustarle