Motion
SFC-17
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-1/16 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro estándar
Artículo MI #06711039
No. Fabricante SFC-17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1-1/16 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro estándar
Artículo MI #06711039
No. Fabricante SFC-17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4975 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4975 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    +/-2
  • En general Altura  
    1.5575 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    719280
  • Número de Upc del fabricante
    662461107409
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-11
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Serie
    SFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461107409

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE AJUSTE DORADO DE LA GENERACIÓN SFC-17
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle