Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3750 pulg.
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho de la carcasa1.3906 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Longitud total Diámetro5.2500 pulg.
- Diámetro del piloto3.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante704296
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto5208TM
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461253601
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP