Motion
SFC-211TM
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #06711045
No. Fabricante SFC-211TM
Precio2,502.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #06711045
No. Fabricante SFC-211TM
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
Precio2,502.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    M14 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5938 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    8.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFC-211TM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461253625
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5211TM
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461253625

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-211TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • Pernos de montaje y conexión métricos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle