Motion
SFC-48
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro estándar
Artículo MI #06711050
No. Fabricante SFC-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro estándar
Artículo MI #06711050
No. Fabricante SFC-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.2475 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.2475 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    +/-2
  • En general Altura  
    3.7975 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Peso
    18.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    700532
  • Número de Upc del fabricante
    662461004173
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-3
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Serie
    SFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461004173

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DORADO DE GEN SFC-48
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle