Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0313 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8750 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante706537
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-013C FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461273067
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP