Motion
SFT-205TM
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #06711054
No. Fabricante SFT-205TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #06711054
No. Fabricante SFT-205TM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    98.80 mm
  • Tamaño del perno
    M10 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    26.20 mm
  • Ancho del anillo interior
    36.50 mm
  • Longitud a través del orificio
    36.50 mm
  • Longitud total Diámetro  
    123.8 mm
  • Ancho general
    69.9 mm
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-205TM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461205020
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5205TM
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461205020

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-205TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • Pernos de montaje y conexión métricos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle