Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud184.20 mm
- Tamaño del perno16 mm
- Agujero Diámetro55 mm
- Ancho de la carcasa44.50 mm
- Ancho del anillo interior57.20 mm
- Longitud a través del orificio57.20 mm
- Longitud total Diámetro215.9 mm
- Ancho general133.4 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante704034
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto5211TM
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461253212
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP