Motion
SP-14C CR
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06711064
No. Fabricante SP-14C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06711064
No. Fabricante SP-14C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.1250 a 5.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-FG
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    704388
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    2-014C FG2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SP
  • UPC_NO
    662461250198

Descripción general

Descripción del fabricante
SP-14C CR CR ORO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-FG

You May Also Like