Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.3750 a 6.1250 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.8750 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante702470
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-13T ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSPM
- UPC_NO662461238783
Descripción general
Descripción del fabricante
SPM-19T CXU DORADO HVAC INDUSTRIAL
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad