Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total129 mm
- Ancho general44 mm
- Ranura Espaciado89 mm
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST-207TM
- Número de Upc del fabricante662461257791
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Cojinete de repuesto5207TM
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- SerieST
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP