Motion
STH-21-9
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, 1.3125 in de diámetro interior, 9.0000 in de recorrido, 19.6875 in de longitud, 1.7500 in de altura
Artículo MI #06711097
No. Fabricante STH-21-9
Precio4,551.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, 1.3125 in de diámetro interior, 9.0000 in de recorrido, 19.6875 in de longitud, 1.7500 in de altura
Artículo MI #06711097
No. Fabricante STH-21-9
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
Precio4,551.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Montura general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Montura general Longitud  
    19.6875 pulg.
  • Altura total
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    19.6875 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    STH-21-9
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Serie
    STH
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461207208

Descripción general

Descripción del fabricante
STH-21-9 MONTURAS DE LA UNIDAD TAKEUP
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle