Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio54 mm
- Ancho de la base50.80 mm
- Longitud del centro del perno al centro90.10 mm
- Diámetro interno45 mm
- Altura total108 mm
- Longitud total127 mm
- Ancho general50.8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704087
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5209TM
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieTB
- UPC_NO662461253342
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP