Motion
TF 4YN
1430409000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06711122
No. Fabricante TF 4YN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1430409000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06711122
No. Fabricante TF 4YN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,2810 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1430409000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    2700 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    TF
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    662288727651

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMOS DE VARILLA TF 4YN

También puede gustarle

Los clientes también compraron