Motion
TFL 4Y
1530408000 hembra roscado con perno macho en el extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., sin ajuste
Artículo MI #06711129
No. Fabricante TFL 4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1530408000 hembra roscado con perno macho en el extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., sin ajuste
Artículo MI #06711129
No. Fabricante TFL 4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2810 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/4-28
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TFL 4Y
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288723783
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    2700 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    TF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288723783

Descripción general

Descripción del fabricante
TFL 4Y EXTREMOS DE VARILLA
  • Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas a izquierdas, pasador de una pieza Race Y de bronce

También puede gustarle

Los clientes también compraron