Motion
TFT-22TC-2

SEALMASTER
TFT-22TC-2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #06711136
No. Fabricante TFT-22TC-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
TFT-22TC-2

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #06711136
No. Fabricante TFT-22TC-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9380 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.6900 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.8100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • En general Altura  
    1.7620 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.6900 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TFT-22TC-2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461007976
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-16TC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    TFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461007976

Descripción general

Descripción del fabricante
TFT-22TC-2 GOLD HVAC COMMERCIAL
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron