Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0,3440 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante1410509000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial3350 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieTR
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO662288720713