Motion
2656-20
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico (solo herramienta) - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hexagonal
Artículo MI #06712295
No. Fabricante 2656-20
Precio215.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Destornillador de impacto inalámbrico (solo herramienta) - Reversible, 18 V, 1/4 pulg. Tamaño de mandril, hexagonal
Artículo MI #06712295
No. Fabricante 2656-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio215.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon relleno de vidrio
  • Tasa de impacto
    3450 ipm
  • Incluye
    M18 18V Iones de litio inalámbricos de 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal - 2656-20, solo herramienta - Las baterías y el cargador se venden por separado
  • Número de Upc del fabricante
    045242324132
  • Velocidad máxima
    2750 rpm
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    UL
  • UPC_NO
    045242324132
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPULSOR DE IMPACTO HEXAGONAL 2656-20 M18 1/4IN
  • El motor sin bastidor de 4-Pole Milwaukee presenta un diseño robusto para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
  • El mecanismo de impacto diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y velocidad de aplicación para una mayor eficiencia en el trabajo
  • El sistema REDLINK Intelligence proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador (la batería y el cargador se venden por separado)
  • Resistente de 1/4 pulg. Mandril hexagonal de conexión rápida para cambios de broca rápidos