Motion
TENDENCIA X DEL TRANSPORTADOR 60-1CLSBR

Shuster Corporation
SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 60 / 3/4 pulg., clip de resorte
Artículo MI #06712971
No. Fabricante SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR

Eslabón de cadena con rodillo - Cadena y paso de 60 / 3/4 pulg., clip de resorte
Artículo MI #06712971
No. Fabricante SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.049 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.495 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.093 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Máxima vida útil / Reducir el alargamiento inicial
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
X-TEND 60-1 CLSBR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo