Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.376 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.950 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.120 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión17200 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces120 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaMáxima vida útil / Reducir el alargamiento inicial
- SerieX-Tend
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de hilera única X-Tend