Motion
TENDENCIA X DEL TRANSPORTADOR 100-1RIVSBRX10

Shuster Corporation
SHUSTER X-TEND 100-1RIVSBRX10

Cadena de rodillo - Serie X-Tend, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #06712976
No. Fabricante SHUSTER X-TEND 100-1RIVSBRX10
Precio42.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER X-TEND 100-1RIVSBRX10

Cadena de rodillo - Serie X-Tend, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #06712976
No. Fabricante SHUSTER X-TEND 100-1RIVSBRX10
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
Precio42.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.699 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.188 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.157 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.376 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25350 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    96 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Máxima vida útil / Reducir el alargamiento inicial
  • Serie
    X-Tend
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
X-TEND 100-1 RIVSBRX10
  • Cadena de rodillo de hilera única X-Tend

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo