Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.774 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.744 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.188 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.157 pulg.
- Diámetro del pasador0.376 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaMáxima vida útil / Reducir el alargamiento inicial
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606