Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.2165 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8268 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial6630 lbf
- Capacidad de carga estática radial4080 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger