Motion
NA210-31
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06712987
No. Fabricante NA210-31
Precio61.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06712987
No. Fabricante NA210-31

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4685 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9949 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
NA210-31 INSERTO DE COJINETE L-COLLAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle