Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.244 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.662 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.222 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Resistencia a la tensión94800 lbf
- Paso transversal1.924 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces68 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de doble hilera estándar