Motion
SHUSTER 140-2CCL

Shuster Corporation
SHUSTER 140-2CCL

Eslabón de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #06712992
No. Fabricante SHUSTER 140-2CCL
Precio25.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 140-2CCL

Eslabón de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #06712992
No. Fabricante SHUSTER 140-2CCL
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
Precio25.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.244 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.993 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.435 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.222 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Paso transversal
    1.924 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
140-2 CCL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo